曜日別特売
70IB/45HB63 Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 青 ABUS 65770926

Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65770926品番70IB/45HB63
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698


ABUS 南京錠ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 53 mm、シャックル長が 63 mm、シャックル直径が 8 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、ビニールジャケットが付いています。過酷な気象条件や環境条件での中程度のセキュリティ要件に使用されます。特長と利点100 % 錆フリー(すべての部品が内外) 排水チャンネルで水分を逃がすことができます 精密ロック機構で汚れから保護しています ランダムキー付き 排水溝とカバーを備えた密閉型ロックボディで、シリンダを水や汚れから保護します 衝撃吸収ビニールケースが損傷を防ぎます ダブルボルト 精密ピンシリンダ シャックルを押し下げてキーを使わずにセルフロックできます 操作に対する保護を強化するパラセントリックキー溝 Ib aqua の金庫用途沿岸地域または港 ボート 車両

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:青●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0109アズワン品番65-8049-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする