曜日別特売
49968 Abus 南京錠 パドロック 真鍮 ABUS 65770935

Abus 南京錠 パドロック 真鍮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:黄●ボディ幅:39mm●内容量:1●コード番号:886-9122注文コード65770935品番49968
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500


ABUS 713シリーズエコノミー黄銅製南京錠
Abus 713シリーズエコノミー黄銅製南京錠は純黄銅製ボディで、耐久性の高いセキュリティ機能及びピンタンブラー機構を備え、ピッキング被害防止マッシュルームピンが付属
本体は純黄銅製 内部コンポーネントは非腐食性部材で製造 硬化シャックル 弓鋸に対する高い耐性 精密ピンタンブラー
最適な用途:
Cobraケーブル、ドア、門扉、キャビネット、ロッカー、工具箱、貯蔵室の窓、倉庫、開閉装置、柵

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:黄●ボディ幅:39mm●内容量:1●コード番号:886-9122アズワン品番65-7920-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする