AC100V/10形 非常口用蛍光灯 スターター形/10本

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード65771014 品番EA758XH-10DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
仕様●型式:FL10DFF3●入数:10本●10形●直管、スタータ形●長さ:330mm●全光束:420lm●光色:昼光色●ガラス管径:25.5mm●質量:57g●口金:G13●定格ランプ電力:10W●ランプ電流:0.230A●色温度:6500K●定格寿命:6000時間 アズワン品番65-9277-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする