曜日別特売
SKB-250S ソーラー看板SUN ダンレックス 65771126

ソーラー看板SUN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65771126品番SKB-250S
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スリム看板、ブロー看板にも設置可能
看板が電柱や壁に密着していても使用可能
従来製品よりも明るさがアップ
自動省電力モード搭載で不点灯を防止
充電器を使用すれば、約8時間で充電可能

質量(g)945電源太陽電池:5.0V×200mA、二次電池:3.6V×2000mAh寸法(幅W×高さH)(mm)251×220方式点滅/点灯LED色動作時間無日照約7日間(通常モード:5日/省電力モード:2日・夜間のみ発光)LED使用数(個)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする