日本製 多機能型CO2濃度測定器

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65771336 品番HCOM-CNJP001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日本製の二酸化炭素濃度測定器で、厚生労働省の推奨する空気環境CO2濃度1000ppm以下
という点において、数値が1000を超えるとアラームでお知らせします。
二酸化炭素濃度の他に、TVOC(総揮発性有機化合物)、HCHO(ホルムアルデヒド)、温度、
湿度など様々な数値の測定が可能です。

用途室内の二酸化炭素濃度や空気の汚れなどの数値を可視化する事で換気の目安に。 仕様CO2検知方法:半導体式TVOCセンサー セット内容USB充電ケーブル 材質ABS樹脂 質量(g)140 電源リチウムイオン蓄電池:DC3.7V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×32×98 温度測定範囲(℃)0〜50 測定範囲(mg/m2)TVOC:0〜2000、HCHO:0〜1000 充電時間(時間)約2.5 検知方式TVOC式 測定範囲(ppm)CO2:350〜2000 バッテリー容量(mAh)1200 使用時間(時間)約10 検知対象ガス二酸化炭素 補正機能 湿度測定範囲(%RH)20〜95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※初めて使用する際はセンサーを安定させる必要がある為、3時間以上通電させてから測定を開始してください。
※本機は室内全体の空気の測定ではなく機器周辺の空気の測定になりますので、
同機種を並べた場合でも空気の流れにより、同じ数値にならない場合がございます。
※測定数値がおかしいと感じる場合は校正を行ってください。
※充電器やアダプターは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65771336
2021-12-23
用途:
部屋の換気状況の把握
教育・研究機関

検出原理が添付された説明書を見ても、HPをみても良く分からず、どの程度信用できるのかが不明です。CO2の検知方法については、半導体式TVOCセンサーと書かれており、半導体センサーで測定しているのだと思われます。TVOCとHCHOもおそらくは半導体センサーなのでしょうか?また、1日つけていると、CO2の数値が大きく数値がずれています。添付の説明書には、数値がおかしい場合は再校正するように書かれており、毎朝の日課となりました。この価格ですので、このようなものかと思ってますが、測定原理やどのくらいの測定精度があるのか等の情報をぜひHPに書いていただけると安心して使用できます。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする