テクノ販売
テクノ販売の 水平器・水準器・墨出器
テクノ販売の 水準器/水平器
テクノ販売の レーザーレベル
レーザーレベル TK-300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65771433
品番
TK-300 (三脚付)
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
水平専用、直径300m!高精度スタンダードレーザーレベル。
気泡を合わせるだけの標準タイプ、安心傾斜センサー付。
高精度受光器 LR-2 付き。
用途
水平基準出し作業に
付属品
ケース、受光器、クランプ、単2アルカリ乾電池、アルミ三脚
電源
単2アルカリ乾電池×4本
本体寸法(mm)
157×162×247
本体質量(kg)
約2.5
連続使用時間(時間)
約60
自動補正範囲
±5°
測定範囲(m)
直径300
耐水性
IP54相当
精度(mm/m)
±15”(±2.25/30)
動作温度範囲(℃)
-10〜50
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません