テクノ販売
テクノ販売の 水平器・水準器・墨出器
テクノ販売の 水準器/水平器
テクノ販売の レーザーレベル
レーザーレベル TK-H500N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
ケース、受光器、クランプ、単2アルカリ乾電池、乾電池ホルダー、リモコン
注文コード
65771449
品番
TK-H500N
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
水平専用、直径500m!完全自動整準!リモコンで遠隔操作が可能。
勾配設定、回転速度切替、スキャンモード機能付。
リモコン、受光器付。
用途
水平基準出し作業に
付属品
ケース、受光器、クランプ、単2アルカリ乾電池、乾電池ホルダー、リモコン
電源
単2アルカリ乾電池×4本
本体寸法(mm)
160×160×180
本体質量(kg)
約2
連続使用時間(時間)
約60
自動補正範囲
±5°
測定範囲(m)
直径500
耐水性
IP54相当
精度(mm/m)
±15”(±2.25/30)
動作温度範囲(℃)
-10〜40
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません