グリーンレーザーレベル TK-VH500GN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品ケース、受光器、クランプ、充電式バッテリー、乾電池ホルダー、充電器、リモコン、垂直マウント 注文コード65771467 品番TK-VH500GN
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

水平・垂直兼用!直径500m!完全自動整準!リモコンで遠隔操作が可能。
本体を横に設置で垂直(通り芯)OK。
勾配設定、回転速度切替、スキャンモード機能付、充電式バッテリー搭載。

用途水平垂直基準出し作業に 付属品ケース、受光器、クランプ、充電式バッテリー、乾電池ホルダー、充電器、リモコン、垂直マウント 電源充電式バッテリー/乾電池ホルダー 本体寸法(mm)160×160×180 本体質量(kg)約2 連続使用時間(時間)約24 自動補正範囲±5° 測定範囲(m)直径500 耐水性IP54相当 精度(mm/m)±15”(±2.25/30) 動作温度範囲(℃)-10〜40
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする