TK-VH600G 多機能グリーンレーザーレベル TK-VH600G テクノ販売 65771485 TK-VH600G 多機能グリーンレーザーレベル TK-VH600G テクノ販売 65771485 TK-VH600G 多機能グリーンレーザーレベル TK-VH600G テクノ販売 65771485 TK-VH600G 多機能グリーンレーザーレベル TK-VH600G テクノ販売 65771485 TK-VH600G 多機能グリーンレーザーレベル TK-VH600G テクノ販売 65771485

多機能グリーンレーザーレベル TK-VH600G

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65771485 品番TK-VH600G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水平・鉛直・垂直・勾配すべての機能を1台で。
リモートコントロールGC600 を使用で簡単勾配設定。-10.00〜+10.00%までリモコンにて勾配設定可能。
広範囲にわたる測定距離。可視光範囲(直径40m)、受光器使用(直径600m)。
完全自動整準:スイッチ押すだけで、完全自動整準(±5°)。
ローター回転速度切替:可視光で確認の際に最適(5段階に切替可能)。
スキャンモード搭載:スキャンモードでより鮮明なライン照射(方向切替、スキャン幅切替可能)。
リモコンで遠隔操作:本体コントロールパネルの他に、リモコンで同様の遠隔操作可能。
優れた防水性能:本体を埃や水から保護(IP54相当)。
充電バッテリー標準装備:バッテリー使用時間7時間、ACアダプターも標準装備。

用途水平垂直基準出し作業に 付属品ケース、受光器、クランプ、充電式バッテリー、乾電池ホルダー、充電器、リモコン 電源充電式バッテリー/乾電池ホルダー/AC100V(ACアダプター) 本体寸法(mm)170×200×200 本体質量(kg)約2.55 連続使用時間(時間)約9 自動補正範囲±5° 測定範囲(m)直径600 耐水性IP54相当 精度(mm/m)±15”(±2.25/30) 動作温度範囲(℃)-10〜40
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする