テクノ販売
テクノ販売の 水平器・水準器・墨出器
テクノ販売の 水準器/水平器
テクノ販売の レーザーレベル
回転レーザー用受光器 レーザーレシーバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65771519
品番
GR-92R (クランプ付)
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LTC回転レーザー用受光器
寸法(mm)
150×70×25
質量(g)
約195
回転数(min
-1
[r.p.m])
(受光可能)300〜1000
電源
9Vアルカリ乾電池×1
精度(mm)
(検出)±1/±2.5
連続使用時間(時間)
約40
受光幅(mm)
約45
注意
※GR-92Gはグリーンレーザー専用です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません