オートレベル TK-800シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65771564 品番 TK-828
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

最高水準の信頼性。耐久性・操作性を追及した、自動レベル。
2段階スピード(粗動・微動)の合焦ツマミと左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準。
マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。

倍率(倍)28(望遠鏡) 最短合焦距離0.3m 精度(mm)±1.5(1km標準往復偏差) 自動補正機構マグネットダンパー 自動補正範囲±15” 防塵防水性能JIS保護等級4相当(IPX4) スタジア乗数100 スタジア加数0 円形気泡管感度(mm)8’/2 寸法(mm)130×215×135 質量(kg)約1.76 付属品専用ケース、六角レンチ、矯正針 対物レンズ有効径(mm)36 用途レベル出し作業に 仕様焦点鏡:十字線
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする