オートレベル TLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65771695 品番 TL-128 (三脚付)
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。
有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。
マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。
JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。

倍率(倍)28(望遠鏡) 最短合焦距離0.5m 精度(mm)±1.5(1km標準往復偏差) 自動補正機構マグネットダンパー 自動補正範囲±15’ 防塵防水性能JIS保護等級4相当 スタジア乗数100 スタジア加数0 円形気泡管感度(mm)8’/2 寸法(mm)130×200×120 質量(kg)約1.2 付属品専用ケース、六角レンチ、矯正針、三脚 仕様焦点鏡:十字線 対物レンズ有効径(mm)30 用途レベル出し作業に
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする