テクノ販売
テクノ販売の 水平器・水準器・墨出器
テクノ販売の セオドライト
電子セオドライト TK-510NS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
専用ケース・充電池×2・充電器・三脚
注文コード
65771713
品番
TK-510NS (三脚付)
参考基準価格(税別)
¥355,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
測角精度10"、両面大型液晶表示で見やすい。ワンクラス上のトランシット。
高倍率明るくクリアなレンズ。
優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)
バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途
測角作業に
付属品
専用ケース・充電池×2・充電器・三脚
電源
NI-MH充電池
最小表示
10”/20”
精度
(測角部)10”
倍率(倍)
30(望遠鏡)
連続使用時間(時間)
約10
最短合焦距離
約1.3m
防塵防水性能
JIS保護等級4相当(IP54相当)
デジタル表示
両側
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません