商品レビューを投稿する内容量1セットタイプレーザー求心タイプ付属品専用ケース・充電池×2・充電器注文コード65771729品番TK-510NLS(L)
参考基準価格(税別)¥430,000販売価格(税込)¥373,780販売価格(税別)
レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。
使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。
上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。
レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)
レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。
優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)
バッテリー2個付で長時間作業が可能。