レーザー電子セオドライト TK-510NLS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ光学求心タイプ 付属品専用ケース・充電池×2・充電器・三脚 注文コード65771756 品番TK-510NLS(O) (三脚付)
参考基準価格(税別)¥455,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品はタイプ・付属品4種類から選べます 他の種類を見る

レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。
使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。
上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。
レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)
レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。
優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)
バッテリー2個付で長時間作業が可能。

倍率(倍)30(望遠鏡) 精度(測角部)10” 最短合焦距離約1.3m 最小表示10”/20” デジタル表示両側 防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当) 電源NI-MH充電池 連続使用時間(時間)約10 付属品専用ケース・充電池×2・充電器・三脚 寸法(mm)164×154×340 質量(kg)約5 タイプ光学求心タイプ 用途測角作業に
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セオドライト(角度測量器)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/555/
2022-10-12

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする