レーザーレベル LL500シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65778467 品番 LL500 (受光器 HL700付)セット
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

充実の基本性能、堅牢で高い信頼性
LL500は伝統のペンジュラム(ワイヤハング・エアダンプ)方式のコンペンセーターを採用。
世界中で10万台を超える圧倒的な実績と信頼性を誇る、レーザレベルのスタンダードとも言えるベストセラー機。
ダイヤモンドカッティングされたアルミニウム製ペンタミラーの採用は、転倒等に対する耐衝撃性をより一層向上させ、現場の過酷な温度変化にも常に安定したレーザ基準面を提供。
LL500は直径500mの使用範囲で、自動補正されたレーザ基準面を出すことができます。どんな現場でも簡単に設置でき、2人で行う測量作業をたった1人ですることができます。
さらに複数
の受光機を使用して基準面を設置することもできます。
また、LL500は、標準セットのHL700 受光器の他にCR600(別売付属品)で使用することができます。

用途
高さ、コンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置
車道や傾斜路などの簡易勾配作業
測定範囲(m)直径:500(受光器使用時) 精度(mm/m)±10”(±1.5/30) 自動補正範囲±11分 作動温度(℃)-20〜+50 防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67 電源単1アルカリ電池×4 連続使用時間(時間)約175 本体寸法(mm)272×190×190 本体質量(kg)3.6 付属品ケース、受光器、クランプ、乾電池 精度(mm)受光器・検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階) 補正機能マニュアル整準(ワイヤーハング、エアーダンプ)
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする