Rugby 620 (三脚付) 回転レーザーレベル Rugby 620シリーズ ライカ ジオシステムズ 65778537 Rugby 620 (三脚付) 回転レーザーレベル Rugby 620シリーズ ライカ ジオシステムズ 65778537 Rugby 620 (三脚付) 回転レーザーレベル Rugby 620シリーズ ライカ ジオシステムズ 65778537 Rugby 620 (三脚付) 回転レーザーレベル Rugby 620シリーズ ライカ ジオシステムズ 65778537

回転レーザーレベル Rugby 620シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品ケース、受光器Rod Eye160デジタル、クランプ、単1アルカリ乾電池、乾電池ホルダー、三脚 注文コード65778537 品番Rugby 620 (三脚付)
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

マニュアル勾配設定が可能な水平レーザー。
Rugby 620はレベリング作業における生産性を向上します。型枠やコンクリートを作業対象とする建設現場用に設計されたRugby 620は、優れたコストパフォーマンスでプロ向けにシンプルな水平回転レーザーを提供します。
全自動のRod Eye受光器により、エラー、再作業、ダウンタイムが原因によりコストが発生することはなくなりました。
コンクリートの打設、型枠の整準、基礎やフーチングの型枠の天端レベルチェックをこれまでにない作業効率で行うことができます。
マニュアル勾配コントロールを使用して1軸の勾配チェックを柔軟に行うことができます。Rugby 620は、シンプルな進入路、傾斜路、駐車場を作る作業を行う請負業者の方に最適な回転レーザー機器です。
IP67 防水・防塵保護が施されており、厳しい現場に対応できる耐久性と信頼性を兼ね備えています。

用途水平基準だし作業、1軸勾配機能付。コンクリートの打設、型枠の整準、基礎やフーチングの型枠の天端レベルチェック 付属品ケース、受光器Rod Eye160デジタル、クランプ、単1アルカリ乾電池、乾電池ホルダー、三脚 質量(kg)2.56 電源単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm)212×239×192 連続使用時間(時間)約60 測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時) 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 精度(mm/m)回転(水平・鉛直/25℃):±1.5/30 作動温度(℃)-20〜50 自動整準範囲±5°
注意
※ご購入後 8 週間以内に、オンライン登録すると、保証期間が3 年間に延長します。登録がない場合は2 年間です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする