回転レーザーレベル Rugby 640シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品ケース、受光器Rod Eye160デジタル、クランプ、単1アルカリ乾電池、乾電池ホルダー 注文コード65778546 品番Rugby 640
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

横置き可能な建築向け屋内外回転レーザー。屋内および屋外での汎用的な使用。
建設現場や内装工事において高い汎用性を持つRugby 640・回転レーザーを使用すれば、あらゆる水平・鉛直・勾配施工の作業をすばやく正確に行うことができます。
建設現場や屋内工事現場で簡単にすばやくレベルやアライメント作業を行うことができ、優れたコストパフォーマンスでプロ用のソリューションを提供します。

用途水平垂直基準だし作業、2軸勾配機能付。建設現場や屋内工事現場 付属品ケース、受光器Rod Eye160デジタル、クランプ、単1アルカリ乾電池、乾電池ホルダー 仕様横置き:可能、スキャン機能範囲:10°、45°、90° 質量(kg)2.56 電源単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm)212×239×192 連続使用時間(時間)約60 機能地墨/スリープモード:あり、スキャン機能(90°ごと照射位置変更):あり 測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時) 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 精度(mm/m)回転(水平・鉛直/25℃):±2.2/30 作動温度(℃)-20〜50 自動整準範囲±5° 作動範囲リモコン/直径:200m
注意
※ご購入後 8 週間以内に、オンライン登録すると、保証期間が3 年間に延長します。登録がない場合は2 年間です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
1人が参考にしています
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする