Rugby 640G グリーン回転レーザーレベル Rugby 640Gシリーズ ライカ ジオシステムズ 65778564 Rugby 640G グリーン回転レーザーレベル Rugby 640Gシリーズ ライカ ジオシステムズ 65778564 Rugby 640G グリーン回転レーザーレベル Rugby 640Gシリーズ ライカ ジオシステムズ 65778564

グリーン回転レーザーレベル Rugby 640Gシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品ケース、受光器Rod Eye120Gデジタル、クランプ、単1アルカリ乾電池、乾電池ホルダー 注文コード65778564 品番Rugby 640G
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は付属品4種類から選べます 他の種類を見る

最も視認性に優れた光を特長とする多目的回転レーザー。屋内および屋外での汎用性。
Rugby 640Gは、作業する場所に関係なく視認性に優れた緑色の光を発することができる回転レーザーです。
この汎用的で多目的な回転レーザーは、屋内外で視認性に優れた光と機能を提供します。乾式壁の設置から、吊り天井や上げ床の作業まで、この新たなグリーン回転レーザーを使用すればマークを照射先を見逃すことはありません。
緑色の光は最新の緑色ダイオードテクノロジーを採用しており、受光器がない場合でも最大30メートルまでの視認性があります。過酷な現場にも十分耐えうるようIP67仕様で、最大60時間まで連続動作するため、屋内外のプロジェクトにおいてもっとも信頼できる頑丈な回転レーザーです。
オフセットの読取りに便利なデジタル読込み機能と優れた測定範囲を特長とする受光器・Rod Eye120Gが付属します。汎用的なRugby 640Gは、氷点下の気温の屋外でも確実に機能します。
インテリアセットには、L型マウント・ターゲット板が付属しています。

用途水平垂直基準だし作業、2軸勾配機能付。建設現場や屋内工事現場 付属品ケース、受光器Rod Eye120Gデジタル、クランプ、単1アルカリ乾電池、乾電池ホルダー 仕様横置き:可能、スキャン機能範囲:10°、45°、90° 質量(kg)2.56 電源単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm)212×239×192 連続使用時間(時間)約60 機能地墨/スリープモード:あり、スキャン機能(90°ごと照射位置変更):あり 測定範囲(m)直径:400 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 精度(mm/m)回転(水平・鉛直/25℃):±2.2/30 作動温度(℃)-20〜50 自動整準範囲±5° 作動範囲リモコン/直径:200m
注意
※ご購入後 8 週間以内に、オンライン登録すると、保証期間が3 年間に延長します。登録がない場合は2 年間です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする