Rod Eye 120G・受光器は、Rugby 640G・回転レーザーのグリーンレーザー光を受光するよう設計されています。
デジタル数値表示機能が、高さの読み取りおよびオフセットでの作業を効率化・高速化します。
また、7cmの受光ウィンドウにより、最大200m(半径)の距離まで光線を受光できます。
LCDディスプレイ:受光器の前面と背面に2つの大きなグラフィックディスプレイを配置。
Rod Eye 120Gのデジタル数値読取り機能は、Rugby 640Gの光線の位置からのオフセットを計測し読み取るため、作業効率を向上し時間を短縮します。
音量設定:大音量、ソフト、オフの3段階の音量レベル設定が可能。
精度(幅)設定:高精度、普通精度、粗精度の3つの精度レベル。
搭載された7cmの受光ウィンドウを使用し、目標までの距離全体にわたって光線を簡単に受光します。