完全防水型オートレベル AS-2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65778835 品番AS-2 (三脚付)
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

安心の完全防水、ゆとりの高倍率(34×)、そして安定した高精度。精密測量に最適な高性能オートレベルです。
完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。
倍率34×、最短合焦距離わずか90cm:望遠鏡は口径45mm、34×の高倍率。しかも最短合焦距離わずか90cm。広い現場から狭い場所でのご使用まで、さらに夕暮れや薄暗い所などでも、いつでも明るくシャープな観察像を提供します。
一軸粗微動合焦方式:粗動と微動、2つの機能を備えた一軸粗微動合焦方式。スピーディ、かつ確実なピント合わせが行えます。
安定した精度をささえる自動補正機能:補正鏡は、望遠鏡の平行光束中にあり、本体の傾きによる補正鏡の位置変化時の補正誤差、ピントのズレによる象のボケは生じません。
また振子は特殊弾性リボン材で逆台形に吊られており、本機の傾きに対し6倍の敏感さで補正します。
さらに、使用条件に左右されず永久的に制動効果を発揮する空気制御方式ダンパー、エアーすき間が広く微振動の制御にも効果がある特殊構造のピストン・シリンダーを採用しており、常に安定した精度を維持します。
AS-2Cは水平目盛付:直読10'(推読1')の精密ガラス目盛を内蔵しており、手動輪の操作で目盛を0に合わせれば、容易に水平角を読み取ることができます。
また、読み取り接眼部が望遠鏡と平行に配置されていているため、読み取りは観測姿勢にままでスムーズに行えます。
3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。
接眼レンズは交換可能:高倍率/低倍率、2種類の交換用接眼レンズ(別売)をご用意。ネジ込み式で交換も簡単。

用途水準測量、土木、建築など広範な用途に 付属品専用ケース、六角レンチ、三脚 仕様合焦方法:一軸粗微動 質量(kg)1.8、Pケース:1.8 規格国土地理院3級水準儀登録 目盛水平:なし 精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1 望遠鏡:倍率34倍 自動補正範囲±12’ 接眼レンズ交換可(H使用時43×・L使用時21×) 望遠鏡部:正立 視界1° 20′ 最短合焦距離(対物レンズ前面より)90cm 対物レンズ有効径(mm)45 円形気泡管感度(mm)10’/2 スタジア比乗数:100/加数:0 防塵防水性能JIS保護等級7 自動補正機構エアダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)259×142×136、Pケース:379×197×195
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする