電子セオドライト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品専用ケース、乾電池、三脚 注文コード65778878 品番NE-10RCU (三脚付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥613,000 販売価格(税込) ¥670,780
販売価格(税別)
609,800
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

高い防水性能に、さらに優れた防塵性能をプラス。安心して使える簡単操作の高性能、NE-10RCU。
測角5 秒/10 秒切り換え表示・シフト装置組込式・JIS(防水)保護等級6(耐水型)・JIS(防塵)保護等級5(防塵型)
JIS保護等級5-6の強力防塵耐水性能。
短い距離でもピントクリア。
乾電池6本で22時間使用可能。
視認性にこだわったデジタル大型液晶表示。

用途測角作業に 付属品専用ケース、乾電池、三脚 仕様合焦方式:リニアフォーカス 質量(kg)約4.5 径(Φmm)目盛:79(水平目盛・高低目盛) 使用温度範囲(℃)-20〜+50 規格国土地理院3級経緯儀 電源単3アルカリ電池×6本 最小表示5”/20”(2段階切り換え) 本体寸法(mm)153.5×172×332.5 精度測角部:5” 有効径(Φmm)望遠鏡部:45 連続使用時間(時間)約22 望遠鏡:倍率30倍 照明十字線照明:あり 望遠鏡部:正立 視界1° 20′ 最短合焦距離(対物レンズ前面より)64cm スタジア比乗数:100/加数:0 防塵防水性能防水:JIS 保護等級6(耐水型)/防塵:JIS 保護等級5(防塵型) デジタル表示両側
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セオドライト(角度測量器)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/555/
2022-10-12

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする