オートレベル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品専用ケース、矯正針 注文コード65778948 品番AC-2S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。
明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。
マグネットダンパー方式の自動補正機構。
本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。
最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。
スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)
国土地理院3級水準儀登録。
平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。
円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。
エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。

用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に 付属品専用ケース、矯正針 仕様国土地理院3級水準儀登録 トラスコ品番274-6492 質量(kg)1.25、Pケース:1.2 直径(Φmm)目盛:110 角度(°)目盛分角:1 精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0 最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1] 望遠鏡:倍率24倍 自動補正範囲±16’ 望遠鏡部:正立 視界1° 30′ 最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)10’/2 スタジア比乗数:100/加数:+10 防塵防水性能JIS保護等級4 自動補正機構マグネットダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:467

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
1人が参考にしています
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする