付属品専用ケース、乾電池、三脚
仕様合焦方式:リニアフォーカス
質量(kg)約4.4
径(Φmm)目盛:79(水平目盛・高低目盛)
使用温度範囲(℃)-20〜+50
電源単3アルカリ電池×6本
最小表示10”/20”(2段階切り換え)
本体寸法(mm)153.5×172×332.5
精度測角部:5”
有効径(Φmm)望遠鏡部:45
連続使用時間(時間)約22
望遠鏡:倍率30倍
照明十字線照明:あり
像望遠鏡部:正立
視界1° 20′
最短合焦距離(対物レンズ前面より)64cm
スタジア比乗数:100/加数:0
防塵防水性能JIS保護等級4
デジタル表示片側