曜日別特売
3.1Φ×900 ばんせん モノタロウ 65779325

3.1Φ×900 ばんせん モノタロウ 65779325
3.1Φ×900 ばんせん モノタロウ 65779325
モノタロウ

ばんせん

(17件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(20kg)
線径(Φmm)3.1(±0.5)
長さ(mm)900(±5)
内容量1箱(20kg)注文コード65779325品番3.1Φ×900
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

現場作業での定番ナマシ番線!

用途建築現場での工作物等の結束などに。線径(Φmm)3.1(±0.5)長さ(mm)900(±5)番手#10相当材質質量(kg)20表面処理防錆処理本数200~
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※質量が基準となりますので、長さは多少異なり目安としております。
※製品の使用時は手袋などを装着して行ってください。
※重量物の固定、吊下げには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

納品された商品の段ボールの横が破れて、商品がかなり出ていた。出荷時から?詳細不明。物は、いたって普通。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見を参考に今後の品質管理、出荷管理の改善に努めて参ります。

対象商品 : 65955968
2024-09-16
用途: 森林作業での構造物の結束
農・林・水産業

強さやコシに関して予想以上に使いやすいと感じた。
注文から配達までの速さや梱包にしても問題なく、商品の性質上直ぐ錆びる物の為にストックが効かないので非常にありがたいと思う。

対象商品 : 65955968
2024-05-09
用途: 1000Lタンクと樹脂パレットの結合
製造業

タイラップでは耐荷重的に支えきれず、ホースバンドでは値段が高い。3.1の番線が一番コスパがよいと思う。

対象商品 : 65955968
2024-05-07
用途: 梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

何度も買わせていただいてます。店で買ってくると持ち帰るのに重くて大変ですが、会社まで届けてもらえるのでとても助かっています。

対象商品 : 65955968
2024-07-29
用途: 梱包時などの荷物の固定
株式会社大衆自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わらず問題なく使用できます。リピート購入です。

対象商品 : 65779325
2024-01-29
用途: 工場内 作業時

このサイズがなかなかないので 助かっています。
また お願いします。

対象商品 : 65955968
2021-10-06
用途: 足場板の固定

使用するに辺り全く問題なく使えますし使いやすいです。

対象商品 : 65955968
2021-07-16
用途: 鉄骨材の仮組立
その他業種

結束強度、使用上の(柔らかさ) 特に問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする