ビックツール
ビックツールの ドリル
ビックツールの ハイスドリル
ビックツールの ハイス六角軸ドリル
六角軸鉄工用月光ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65780515
品番
6SGK2.0
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。
一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。
下穴・ポンチ不要です。
用途
一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業
材質
HSS:ハイス
全長(mm)
88
溝長(mm)
30
刃径(Φmm)
2
シャンク径(mm)
6.35
有効加工深さ
3D(刃径×3倍)
注意
※打撃・衝撃や振動が加わる状態で使用しないで下さい。
※月光ドリルは下穴作業が不要です。
※従来の回転数でご使用下さい。
※六角軸はビット差込部やチャックに確実に取り付けて下さい。
商品説明動画
月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
参考になった
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
参考になった
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
参考になった