エンゲル 業務用 車載用冷凍冷蔵庫

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65781267 品番 MT60F-D1
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥171,600
販売価格(税別)
156,000
アズワン品番62-6498-61 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×520×441 有効内容量(L)60 内形寸法(mm)517×378×H315 使用電源単相100V(50/60Hz)、DC12V/24V共通(自動切替) 消費電力(W)66 定格電流(A)DC12V/4.2、DC24/V2.1 圧縮機スイングモーター(冷媒ガス圧縮方式) 温度調節ダイヤル可変式自動温度調節 性能-18℃ 質量(kg)32 年間消費電力量(kWh/年)144 収納本数(本)350mL缶/100、ペットボトル1.5L/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする