フィルター付エアーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65781276 品番CFA-1
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)

材質本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン 寸法(mm)大きさ:170×130×30 質量(g)130 接続G1/4 精度(μm)0.01 最大使用圧力(MPa)0.4 対象ガス空気・窒素 アズワン品番64-0915-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする