0658-01(MPF-SBR30-BL) MPFシリコーンハケ アラム 65781294

0658-01(MPF-SBR30-BL) MPFシリコーンハケ アラム 65781294
0658-01(MPF-SBR30-BL) MPFシリコーンハケ アラム 65781294
0658-01(MPF-SBR30-BL) MPFシリコーンハケ アラム 65781294
0658-01(MPF-SBR30-BL) MPFシリコーンハケ アラム 65781294

MPFシリコーンハケ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(mm)30注文コード65781294品番0658-01(MPF-SBR30-BL)
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

金属検知機に反応する材料を使用しています。
異物混入対策品です。
ハケ部は一体成型されており、抜け毛の心配がありません。
ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。
ハケ部が本体から外せるため、分解洗浄が可能です。
柄は取り外せるため、ハケ部のみの交換でランニングコストを低減できます。
耐熱温度が高いので、焼きたての食材にも使用でき、天然毛では痛んでしまう高温での作業にも使用できます。

用途
タレやジャムなど、液体の塗布に最適
材質シリコーンゴム寸法(mm)30使用温度範囲(℃)-20~180関連部品0659-01
注意
※ハケ部と柄部はそれぞれ単品での販売となります。
※はじめてご購入される際は、ハケ単品と柄単品の組み合わせでご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする