MPFシリコーンハケ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)100 注文コード65781319 品番0658-03(MPF-SBR-100-BL)
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法・色など6種類から選べます 他の種類を見る

金属検知機に反応する材料を使用しています。
異物混入対策品です。
ハケ部は一体成型されており、抜け毛の心配がありません。
ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。
ハケ部が本体から外せるため、分解洗浄が可能です。
柄は取り外せるため、ハケ部のみの交換でランニングコストを低減できます。
耐熱温度が高いので、焼きたての食材にも使用でき、天然毛では痛んでしまう高温での作業にも使用できます。

用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適 材質シリコーンゴム 寸法(mm)100 使用温度範囲(℃)-20〜180 関連部品0659-01
注意
※ハケ部と柄部はそれぞれ単品での販売となります。
※はじめてご購入される際は、ハケ単品と柄単品の組み合わせでご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする