アラム
アラムの キッチン・調理用品
アラムの 串・ハケ
アラムの ハケ
MPFシリコーンハケ用ナイロンハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65781364
品番
0659-02
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
MPFシリコーンハケ専用の柄です。
柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。
異物混入対策品です。
材質
ナイロン(SUS線材入り)
耐熱温度(℃)
約80
色
赤
関連部品
0658-11、0658-12、0658-13
用途
タレやジャムなど、液体の塗布に最適
注意
※ハケ部と柄部はそれぞれ単品での販売となります。
※はじめてご購入される際は、ハケ単品と柄単品の組み合わせでご購入ください。