サトウ食品
サトウ食品の 食品
サトウ食品の 米/餅
サトウ食品の 餅
サトウの切り餅いっぽん290g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(290g×12個)
注文コード
65784478
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,136
販売価格(税込)
¥8,746
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
『噛みやすく、飲み込みやすい』『欲しい分だけ使える個包装』『手早く焼き上がり、調理時間が短い』といったコンセプトの商品となっております。
種類
餅
原材料
水稲もち米(国内産100%)
栄養成分
(餅1個(20g)当たり)エネルギー68kcal、タンパク質:1.2g、脂質:0.2g、炭水化物:15.5g