Cadenas 76 cable 40 cm Rouge Varie

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65784524 品番76/40CAB40 Rouge
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600


ABUS プラスチックコーティングが施された安全用南京錠は、感電、非磁性、ノンスパーク(防爆)を完全に防止します。温度環境や狭い場所での用途に最適です。ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。便利な自動ロック機能 9 種類のシャックルオプション ロックアウト要件に応じた 1 つのキー:作業員 1 人、ロック従業員 1 人、キー 1 人 キー保持:ロックされるまでキーをロックします

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:40mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4699 アズワン品番65-7908-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする