pH標準液

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(35mL×3袋) 注文コード65785826 品番6405-30
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

チャック付き袋タイプのpH標準液。35ml×3袋入り。(pH4.01、pH6.86、pH10.01が各1袋)

pH値4.01/6.86/10.01 消費期限未開封1年
注意
※本製品の消費期限は、未開封の場合、製造年月から1年間です。製造年月は製品背面に印字しています。 例)印字:202101 → 2021年1月製造 *直射日光を避け冷暗所に保管してください。*開封後は早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする