アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用金属板
金属板材 銅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65786946
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,870
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
電気伝導性、熱伝導性が良く、耐食性にも優れ加工も容易です。
材質
Cu(銅)
比重
約8.90
溶融点(℃)
1083(目安)
寸法(mm)
100×365
厚さ(mm)
3
仕様
板材 HC3016
アズワン品番
2-9273-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65786946
-
86263442
HC3016
銅 平板
光
1枚
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました。