※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミカルスクリュー
ケミカルスクリューの ワッシャー・スペーサー
ケミカルスクリューの その他ワッシャー
ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
外径(Φmm)
8
内径(Φmm)
3.2
注文コード
65790769
品番
PA/W 3.2-8-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途
絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質
6ナイロン
外径(Φmm)
8
厚さ(mm)
0.5
呼び寸法
3
内径(Φmm)
3.2
トラスコ品番
207-8099
質量(g)
26
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません