Cat6aケーブル グレー S/FTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65793080 品番L00001A0084
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:2m●シールド構造:S/FTP●外被色:グレー●耐火性:LSZH●コード番号:238-3894 アズワン品番65-7476-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする