DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 290A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65794008 品番1086503
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980


Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックの仕上げは茶色です。ねじ止め式です 1 つの接続レベル

仕様●色:茶●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4324 アズワン品番65-7600-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする