DIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65794026 品番9031646922
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829


Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ
Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951、; 757-7945 757-7945、; 757-7970 757-7970、; 757-7936 757-7936、; 757-7954 757-7954、; 757-7926 757-7926、; 757-7995 757-7995、; 757-7998 757-7998、; 757-7967 757-7967、; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。
動作温度範囲: -55 → +125℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置はa1及びa31です。 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意

仕様●極数:64●オス/メス:オス●行数:3●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ローディング列:a/c●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルの上に金●クラス評価:C2●定格電流:2A●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:09 03●動作温度 Min:-55℃●コード番号:740-6871 アズワン品番65-7552-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする