AMPHENOL
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65794078
品番
C09111D0060012
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。IP67 保護等級に準拠しています
仕様
●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1974
アズワン品番
65-7649-55