曜日別特売
T3401002U DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL 65794087

DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード65794087品番T3401002U
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800


Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極( PE なし)と 300 V の定格電圧、5 A の定格使用温度範囲は -40 → +100 ℃ で、はんだピン終端です。金属製のねじカップリングロックシステムを備えています。かん合状態で IP 40 保護を実現します

仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2058アズワン品番65-7630-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする