仕様●コード番号:201-6589●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130℃
幅(mm)2.2、(終端板)2.2
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)92.1
質量(g)3.98(梱包を含む)/3.89(梱包を含まない)[1個あたり]
種類終端板
奥行(mm)29.1
シリーズD-PT 4-QUATTRO/2P
使用周囲温度(℃)-60〜110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
部材PA
難燃性(UL94)V0
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25〜60(24時間を超えない短時間、-60〜70)、(配線時)-5〜70、(動作時)-5〜70
アズワン品番65-7760-35
許容湿度(%)(動作時)20〜90、(保管時/移動時)30〜70
併用可能製品端子台