DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ Aシリーズ 1箱 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3016 注文コード65794534 品番1528080000
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る


革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。

仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3016 アズワン品番65-7674-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする