WEIDMULLER
WEIDMULLERの キャビネット / プラボックス
WEIDMULLERの キャビネット
WEIDMULLERの キャビネットパーツ
DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ Aシリーズ 1箱 60個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
仕様
●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3022
注文コード
65794550
品番
2460810000
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様
●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3022
アズワン品番
65-7595-17