※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ Y字分岐タイプ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
色
黒
黒
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(500個)
注文コード
65794637
品番
CE01A5-02BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番
208-2122
長さ(mm)
53
幅(mm)
26.5
色
黒
高さ(mm)
11.2
質量(g)
4025
極数
2
使用温度範囲(℃)
-40~105