曜日別特売
CJ01A5-03B0-02 防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック) 65794777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継用)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
ボディ/黒、ゴム/青
内容量1パック(500個)注文コード65794777品番CJ01A5-03B0-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

5.8mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。

用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番208-2154長さ(mm)44幅(mm)24.1ボディ/黒、ゴム/青高さ(mm)17質量(g)4139極数3使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)絶縁被覆外径(Φmm)3.7~4.3適合電線範囲 AWG(#)10~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする