DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FU 5X20シリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65794866 品番3209264
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980


ヒューズプラグ
LED付きヒューズプラグです。
12 → 30 V dc、0.35 → 0.95 mA、幅5.2 mm、黒色(RS ; 803-7782 803-7782 ) 110 → 250 V ac/dc、0.40 → 0.95 mA、幅5.2 mm、黒色(RS ; 803-7791 803-7791 )

仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU 5X20●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7791 アズワン品番65-7697-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする