DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65794884 品番NSYTRAL62
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698


Schneider Electric は、断面が 6 mm 2 のケーブルに使用する 2 種類の接続方法でプラグインブリッジを備えています。このプラグインブリッジの色は赤です。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです

仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3959 アズワン品番65-7584-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする