DINレール取付用端子アクセサリ メスプラグ FWPシリーズ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65794918 品番3069284
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980


Phoenix Contact 電源プラグの公称電圧は 400 V です7 種類のポジション数があり、グレーのモデルが用意されています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:電源プラグ●シリーズ:FWP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6310 アズワン品番65-7745-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする