曜日別特売
3215058 DINレール取付用端子アクセサリ 挿入ブリッジ EB 3-31シリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 65795058

DINレール取付用端子アクセサリ 挿入ブリッジ EB 3-31シリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65795058品番3215058
参考基準価格(税別)¥70,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980


Phoenix Contact EB 赤色挿入ブリッジは、ピッチ距離が 31 mm で、寸法は 78.5 mm x 36.7 mm x 85.7 mm です。使用素材:金属 ポジション数 3この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:挿入ブリッジ●シリーズ:EB 3-31●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5884アズワン品番65-7766-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする